ラダーレール エトスのおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
94件の「ラダーレール エトス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ歩み板」、「軽トラはしご」、「アルミブリッジ1t」などの商品も取り扱っております。
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 1800 材質 アルミニウム 全高(mm) 60 最大積載荷重(kg) 500(1枚あたり250) 取扱説明書 (1.7MB)
1セット(2枚)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。 階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 1820 全幅(mm) 293 材質 アルミニウム 質量(kg) 6.5 全高(mm) 60 最大積載荷重(kg) 200 有効幅(mm) 250 取扱説明書 (1.6MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
1セット(2本)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。 フック形状 ツメ
1セット(2枚)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。 湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。 バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。 ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 2200 全幅(mm) 280 付属品 タイダウンベルト 材質 アルミニウム 質量(kg) 7 全高(mm) 50 最大積載荷重(kg) 200 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 1150×280×150 有効幅(mm) 260 取扱説明書 (1.1MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 1500 全幅(mm) 215 材質 アルミニウム 質量(kg) 3.3 全高(mm) 40 最大積載荷重(kg) 180 有効幅(mm) 185 取扱説明書 (1.6MB)
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

バイク・耕運機・自走式刈払機・除雪機などの積み降ろしに。
セット内容 本体1本・補強スタンド2本・タイダウンベルト1本 材質 アルミニウム 質量(kg) 7.7(1本) 最大積載荷重(kg) 300(1本) 有効幅(mm) 270 高さ(cm) 補強スタンド:36~49 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 折りたたみ時:28×117×23 使用時寸法(cm) 28×228
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質 アルミ 幅(mm) 905 シルバー 最大荷重(kg) 300
1枚
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用
用途乗用農機・小型建機用
1セット(2本)
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質 アルミニウム 耐荷重(kg) 約270 傾斜角度(°) 【車イスで使用時の参考】5~10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質 アルミ合金 許容荷重(kg) 120(1800mm支持間) 高さ(mm) 32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる! 材質 スチール製 質量(kg) 1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷

ピカコーポレイションアルミブリッジ SHA型
様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) 有効幅500mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
用途芝刈機・除雪機など小型機械に最適。自走式キャリー動噴にも使えます。 有効長(mm) 1800 質量(kg/本) 7 持ち手 なし
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

新しい発想から生まれた軽量のローディングランプ。新技法で開発された樹脂パネルとアルミ押し出し材の組み合わせにより、従来のアルミ製ローディングランプよりも大幅な軽量化に成功。オフロードバイクの重量には十分耐えうる樹脂パネル。バイク専用設計の形状により、抜群の安定感を誇る。トランポに掛けるプレートの裏にはラバーを貼り、滑りや傷つきを防止。豊富なサイズ展開で、自分のトランポにベストなサイズが選べる。
Silver
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応
用途小型・中型建機・農機用
1セット(2本)
91,980 税込101,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。しかも、重量は超軽量を誇ります。
用途バイク用 全幅(mm) 240 全高(mm) 78 フック形状 ツメ 持ち手 有効幅(mm) 180 フレーム高さ 40 最大使用荷重(kg) 300
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)